- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- ワッシャー 内径17mmのおすすめ人気ランキング
ワッシャー 内径17mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新559件の「ワッシャー 内径17mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄いワッシャー」、「ワッシャー 内径 20mm」、「内径13mm ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合
軸受面に異物の混入が予測される場合
特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
厚さt(mm)1(±0.3)使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H